Motion
701A
Micrómetro interior - Rango: 0.5" a 1.5", mecánico, fricción, graduación: 0.001"
Artículo MI #02047734
No. Fabricante 701A
Precio1,566.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro interior - Rango: 0.5" a 1.5", mecánico, fricción, graduación: 0.001"
Artículo MI #02047734
No. Fabricante 701A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,566.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Tornillo de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    52913
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1.5 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0.5 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Fricción
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
701A MICRÓMETRO DE RANURA INTERNA, 0,500-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo