Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.12 pulg.
- Longitud del punto de contacto5/32 pulg.
- Lectura de marcación0 a 35 a 0
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.01 mm
- Imperial o métricoSistema métrico
- IncluyePunto de contacto
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables incluidos
- Número de catálogo del fabricante52930
- Medición máxima0.7 mm
- Medición mínima0 mm
- Número de puntos de contacto1