Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.035 pulg., 0.062 pulg., 0.12 pulg.
- Longitud del punto de contacto5/32 pulg.
- Lectura de marcación0 a 15 a 0
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.0005 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeSoporte de fricción universal con mango
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables incluidos
- Número de catálogo del fabricante52927
- Medición máxima0.03 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
- Número de puntos de contacto3