Motion
724LZ-18
Inclinación tubular - Micrometro de amplio alcance - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02047765
No. Fabricante 724LZ-18
Precio4,739.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inclinación tubular - Micrometro de amplio alcance - Graduación: 0.001 pulg., husillo plano
Artículo MI #02047765
No. Fabricante 724LZ-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,739.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    11-7/8 pulg.
  • Peso
    22.10 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.0003 pulg., ±0.0076 mm
  • Tipo de yunque
    Plano
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    52994
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    18 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    12 pulg.
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo
    Lazo tubular/amplio rango

Descripción general

Descripción del fabricante
724LZ-18 MICRÓMETRO TUBULAR TIPO ARCO, 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo