Motion
816A
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047790
No. Fabricante 816A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047790
No. Fabricante 816A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    19/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del punto
    5/64 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas centradas en la precisión
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Número de catálogo del fabricante
    53043
  • Página de producto del fabricante
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Material del punto
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
816A PUNZÓN, 4" (100MM) DE LONGITUD, 5/

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo