Motion
816B
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047791
No. Fabricante 816B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047791
No. Fabricante 816B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    21/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas centradas en la precisión
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Número de catálogo del fabricante
    53044
  • Página de producto del fabricante
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Material del punto
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
816B PUNZÓN, 4" (100MM) DE LONGITUD, 1/
  • Cuando se requiere un posicionamiento preciso de un punto o una intersección de líneas, estos son los punzones que se deben utilizar
  • Los puntos se rectifican cuidadosamente hasta el cono correcto, que es más afilado que el punzón central normal
  • Esto permite la colocación exacta del punto, lo que proporciona impresiones nítidas
  • Estos punzones están endurecidos, templados y bien acabados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo