Motion
816D
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047792
No. Fabricante 816D
Precio34.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón - Resistente a la corrosión, acero de aleación, mango de acero estriado/estilo de cuerpo, 4 in de longitud total
Artículo MI #02047792
No. Fabricante 816D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    25/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del punto
    5/32 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puntas centradas en la precisión
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Número de catálogo del fabricante
    53046
  • Página de producto del fabricante
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Material del punto
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
816D PUNZÓN, 4" (100MM) DE LONGITUD, 5/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo