Motion
818
Punzón central - 5 in de longitud total, mango de tapa estriada/estilo de cuerpo, material de acero de aleación
Artículo MI #02047793
No. Fabricante 818
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón central - 5 in de longitud total, mango de tapa estriada/estilo de cuerpo, material de acero de aleación
Artículo MI #02047793
No. Fabricante 818
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Automático
    Automático
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de mango/cuerpo
    Tapa estriada
  • Ajuste de impactoaceptabilidad
    Impacto ajustable
  • Número de catálogo del fabricante
    53048
  • Página de producto del fabricante
  • Material del punto
    Acero de aleación
  • Punto reemplazable
    Punto reemplazable

Descripción general

Descripción del fabricante
818 PUNZÓN CENTRAL AUTOMÁTICO CON AJUSTE
  • Mango de aluminio ligero y moleteado para un agarre positivo y un manejo sencillo
  • Fabricado con acero para herramientas adecuadamente endurecido
  • Funciona en metal, plásticos, madera y otros materiales mecanizables
  • La punta de acero endurecido de la herramienta se puede retirar fácilmente para volver a afilarla o reemplazarla (sustitución n.o PT22256)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo