Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión5-1/2 pulg.
- Diámetro de la varilla3/8 pulg.
- Viaje1/2 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0002 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeEstuche acolchado
- Número de catálogo del fabricante53052
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima1-1/2 pulg.
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión8
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
- Muy útil para mediciones lineales internas, como medición de cilindros, anillos, configuración de pinzas, comparación de indicadores y medición de superficies paralelas
- Las barras de medición tubulares son ligeras pero extremadamente rígidas
- Las varillas están aisladas
- Cada barra está marcada con longitud
- Los yunques endurecidos y rectificados de las varillas son ajustables para la longitud
- El yunque de la cabeza está endurecido y esmerilado