Motion
823FZ
Micrómetro interior - Rango: 1-1 - 2" a 32", mecánico, graduación: 0.001", acero
Artículo MI #02047804
No. Fabricante 823FZ
Precio2,035.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro interior - Rango: 1-1 - 2" a 32", mecánico, graduación: 0.001", acero
Artículo MI #02047804
No. Fabricante 823FZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,035.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/8 pulg.
  • Viaje
    1 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0002 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Estuche acolchado
  • Número de catálogo del fabricante
    53058
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    32 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    1-1/2 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    10
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
823FZ MICRÓFONO INTERIOR TUBULAR, 1 1/2-32", 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"