Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.2 pulg.
- Altura1.1
- Longitud4.4
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Peso0.10 libras, 0.1
- Ancho2
Detalles
- Electrónica o mecánicaMecánica
- Tipo de contacto del cabezalCilíndrico
- MagnéticoNo
- Número de catálogo del fabricante53062
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Estilo de extremo de herramientaIndividual
- Tipo de herramientaBuscador de bordes