Motion
827B
Buscador de bordes, mecánico, doble, cónico, cilíndrico
Artículo MI #02047808
No. Fabricante 827B
Precio89.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buscador de bordes, mecánico, doble, cónico, cilíndrico
Artículo MI #02047808
No. Fabricante 827B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.2 pulg.
  • Altura
    1.3
  • Longitud
    2.1
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.20 libras, 0.055
  • Ancho
    4.7

Detalles

  • Electrónica o mecánica
    Mecánica
  • Tipo de contacto del cabezal
    Cónico, cilíndrico
  • Magnético
    No
  • Número de catálogo del fabricante
    53063
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estilo de extremo de herramienta
    Doble
  • Tipo de herramienta
    Buscador de bordes

Descripción general

Descripción del fabricante
BUSCADOR DE BORDES 827B DE DOBLE EXTREMO, 0,500" CUERPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"