Especificaciones
Dimensiones
- Lectura de marcación0 a 100
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53114
- Medición máxima3/8 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
MANÓMETRO INDICADOR DE CUADRANTE 1010Z , 0-.37
- El práctico medidor de bolsillo tiene aproximadamente el tamaño de un reloj de bolsillo fino
- Rangos de profundidad del cuello desde 12.7 mm ( 1/2") hasta 8 mm ( 5/16")
- Disponible con contactos planos o redondeados como se indica
- El diámetro de ambos contactos planos o redondos es de 6.3 mm ( 1/4")
- Mano de recuento pequeño para registrar cada revolución de la mano grande
- La esfera está cubierta con un cristal irrompible
- Caja cromada