Especificaciones
Dimensiones
- Lectura de marcación0 a 50 a 0
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.0005 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53115
- Medición máxima3/8 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
Descripción general
- El práctico medidor de bolsillo tiene aproximadamente el tamaño de un reloj de bolsillo fino
- Ideal para inspectores, agentes de compras y vendedores para comprobar tamaños de materiales de hasta 3/8" o 9 mm de grosor
- Mano de recuento pequeño para registrar cada revolución de la mano grande
- La esfera está cubierta con un cristal irrompible
- Caja cromada