Motion
1025-5
Calibrador deslizante, graduación: 1/32", 1/64", material: acero inoxidable, rango de medición: 0 a 4"
Artículo MI #02047849
No. Fabricante 1025-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador deslizante, graduación: 1/32", 1/64", material: acero inoxidable, rango de medición: 0 a 4"
Artículo MI #02047849
No. Fabricante 1025-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Graduación
    1/32 pulg., 1/64 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Details

  • Número de catálogo del fabricante
    53123
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    De 0 a 4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DESLIZANTE DE 1025-5 ALOJAMIENTOS, 5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo