Motion
1150Z-4
Indicador de ajuste, 2 a 4", indicador incluido
Artículo MI #02047877
No. Fabricante 1150Z-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de ajuste, 2 a 4", indicador incluido
Artículo MI #02047877
No. Fabricante 1150Z-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los contactos y el tope trasero son de acero endurecido para herramientas de 5/16" de diámetro, rectificado de precisión y plano recubierto. Los contactos se pueden ajustar individualmente a un rango máximo de 2" y se bloquean en su posición apretando las abrazaderas de bloqueo paralelo para mantener el paralelismo de las caras. Ambos contactos también están codificados para mantener la orientación de las caras independientemente del ajuste. Más y menos se leen directamente. La cara del dial tiene una fila doble de lecturas de graduaciones en direcciones opuestas. Gradillas rojas "menos" y negras "más" El indicador puede girarse 360º y bloquearse en posición para leer desde cualquier ángulo, y un tornillo de ajuste fino proporciona un ajuste cero de la mano. Una protección protege el indicador de cuadrante cuando se coloca el manómetro. Hay disponible un soporte de banco para convertir el medidor en un comparador de banco
  • Indicador
    Indicador incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    53169
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 2 a 4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR DE CUADRANTE 1150Z-4 DE CALIBRE RÁPIDO, 2-4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo