Motion
1610-16
Fluido de diseño - 16 oz, botella, color azul
Artículo MI #02047897
No. Fabricante 1610-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de diseño - 16 oz, botella, color azul
Artículo MI #02047897
No. Fabricante 1610-16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tinte azul oscuro de secado rápido para superficies metálicas limpias y secas. Pincele o pulverice un fondo azul opaco que haga que las líneas grabadas destaquen de forma nítida y clara. No se frotará las manos o la ropa ni se descascarará. No se ve afectado por el corte de lubricantes y el calor generado durante el mecanizado. Para retirarlo, utilice un trapo o un paño humedecido con alcohol desnaturalizado. Ideal para numerosas aplicaciones: disposición de troqueles, levas, plantillas, plantillas, portapiezas, patrones, piezas fundidas. Ideal para tocar la herramienta de corte antes de ajustar la máquina para el corte. Ideal para marcar e identificar herramientas, piezas, barras y otros metales de taller. Ideal para comprobar la alineación de engranajes y piezas de desgaste.
  • Aplicación
    Creación de herramientas y troqueles
  • Color
    Azul
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • Secado rápido• Superficies metálicas secas• Fondo opaco que hace que las líneas garabateadas destaquen nítidas y claras• No se ve afectado por los lubricantes de corte y el calor generado durante el mecanizado
  • Número de Upc del fabricante
    049659532135

Descripción general

Descripción del fabricante
1610-16 COLORANTE PARA DISEÑO KLEENSCRIBE, 16 OZ.
  • Secado rápido
  • Superficies metálicas secas
  • El fondo opaco hace que las líneas garabateadas destaquen nítidas y claras
  • No se ve afectado por el corte de lubricantes y el calor generado durante el mecanizado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"