Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor32 oz
- Peso13.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTinte azul oscuro de secado rápido para superficies metálicas limpias y secas. Pincele o pulverice un fondo azul opaco que haga que las líneas grabadas destaquen de forma nítida y clara. No se frotará las manos o la ropa ni se descascarará. No se ve afectado por el corte de lubricantes y el calor generado durante el mecanizado. Para retirarlo, utilice un trapo o un paño humedecido con alcohol desnaturalizado. Ideal para numerosas aplicaciones: disposición de troqueles, levas, plantillas, plantillas, portapiezas, patrones, piezas fundidas. Ideal para tocar la herramienta de corte antes de ajustar la máquina para el corte. Ideal para marcar e identificar herramientas, piezas, barras y otros metales de taller. Ideal para comprobar la alineación de engranajes y piezas de desgaste.
- AplicaciónCreación de herramientas y troqueles
- ColorAzul
- Tipo de contenedorBotella de plástico
- Características y beneficios• Secado rápido• Superficies metálicas secas• Fondo opaco que hace que las líneas garabateadas destaquen nítidas y claras• No se ve afectado por los lubricantes de corte y el calor generado durante el mecanizado
- Número de Upc del fabricante049659532142
Descripción general
- Secado rápido
- Superficies metálicas secas
- El fondo opaco hace que las líneas garabateadas destaquen nítidas y claras
- No se ve afectado por el corte de lubricantes y el calor generado durante el mecanizado