Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola3/16 pulg.
- Longitud del punto de contacto17/64 pulg.
- Diámetro del dial2-7/16 pulg.
- Lectura de marcación0 a 5 a 0
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.0001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeCojinete liso
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53223
- Medición máxima0.025 pulg.
- Medición mínima0 pulg.