Motion
25-281J
Indicador de Dial, Amarillo, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 100, Rango de Medición: 0mm a 2.5mm
Artículo MI #02047938
No. Fabricante 25-281J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de Dial, Amarillo, Graduación: 0.01mm, Lectura: 0 a 100, Rango de Medición: 0mm a 2.5mm
Artículo MI #02047938
No. Fabricante 25-281J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 100

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53283
  • Medición máxima
    2.5 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
25-281J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 2 1/4", 2.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"