Motion
25-341J
Indicador de marcación WCSC, blanco, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 50 a 0, rango de medición: de 0 a 1"
Artículo MI #02047942
No. Fabricante 25-341J
Precio602.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de marcación WCSC, blanco, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 50 a 0, rango de medición: de 0 a 1"
Artículo MI #02047942
No. Fabricante 25-341J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio602.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Lectura de marcación
    0 a 50 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Cojinete liso
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53287
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
25-341J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 2 1/4", 1.0
  • Cristal irrompible
  • Acabado satinado sin brillos en la funda
  • Vástago de acero inoxidable endurecido, soporte y husillo de acero, engranajes y piñones
  • Puente masivo para soporte rígido de cojinetes
  • Terminal en el centro de la parte trasera
  • Acabado de cáscara de huevo blanca no reflectante en la esfera
  • Cojinetes de joyas
  • Tapa del vástago de la caja para cojinetes de control de palanca
  • Diámetro de la cara: 2-1/4”
  • Rango: 1”
  • Graduaciones: 0,001”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo