Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del dial2-13/32 pulg.
- Lectura de marcación0 a 100
Details
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeCojinete liso
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53295
- Medición máxima1 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
25-441J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 2 1/4", 1.0
- Tren de engranajes de acero endurecido sin golpes
- Cristal irrompible
- Acabado satinado sin brillos en la funda
- Vástago de acero inoxidable endurecido, soporte y husillo de acero, engranajes y piñones
- Puente masivo para soporte rígido de cojinetes
- Terminal en el centro de la parte trasera
- Acabado de cáscara de huevo blanca no reflectante en la esfera
- Cojinetes de joyas
- Diámetro de la cara: 2-1/4”
- Rango: 1”
- Graduaciones: 0,001”