Motion
25-481J
Indicador de Dial, 0-100, Dial Amarillo, Vástago 3/8 in
Artículo MI #02047951
No. Fabricante 25-481J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de Dial, 0-100, Dial Amarillo, Vástago 3/8 in
Artículo MI #02047951
No. Fabricante 25-481J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    11/16 pulg.
  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 100

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53297
  • Medición máxima
    10 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
25-481J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 2 1/4", 0,10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"