Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del punto de contacto2-1/16 pulg.
- Diámetro del dial2-1/4 pulg.
- Lectura de marcación0 a 100
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeColgante en el centro de la espalda
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53309
- Medición máxima2 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
Descripción general
- Tren de engranajes de acero endurecido sin golpes
- Cristal irrompible
- Acabado satinado sin brillos en la funda
- Vástago de acero inoxidable endurecido, soporte y husillo de acero, engranajes y piñones
- Puente masivo para soporte rígido de cojinetes
- Terminal en el centro de la parte trasera
- Acabado de cáscara de huevo blanca no reflectante en la esfera
- Cojinetes de joyas
- Diámetro de la cara: 2-1/4”
- Rango: 2”
- Graduaciones: 0,001”