Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del punto de contacto3-1/16 pulg.
- Diámetro del dial2-1/4 pulg.
- Lectura de marcación0 a 100
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeColgante en el centro de la espalda
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53310
- Medición máxima3 pulg.
- Medición mínima0 pulg.