Especificaciones
Dimensiones
- Lectura de marcación0 a 10
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.0001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante53414
- Medición máxima0.025 pulg.
- Medición mínima0 pulg.
Descripción general
- Tren de engranajes de acero endurecido sin golpes
- Cristal irrompible
- Acabado satinado sin brillos en la funda
- Vástago de acero inoxidable endurecido, soporte y husillo de acero, engranajes y piñones
- Puente masivo para soporte rígido de cojinetes
- Terminal en el centro de la parte trasera
- Acabado de cáscara de huevo blanca no reflectante en la esfera
- Cojinetes de joyas
- Diales de figuras de dos filas
- Diámetro de la cara: 1-11/16”
- Rango: 0,025”
- Graduaciones: 0,0001”