Motion
81-245J
Indicador de marcación, .125” Rango, lectura de marcación 0-50, .001” Grad., esfera blanca, vástago de 3/8"
Artículo MI #02048019
No. Fabricante 81-245J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de marcación, .125” Rango, lectura de marcación 0-50, .001” Grad., esfera blanca, vástago de 3/8"
Artículo MI #02048019
No. Fabricante 81-245J

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Lectura de marcación
    0 a 50

Details

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53436
  • Medición máxima
    1/8 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
81-245J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 1 11/16", .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo