Motion
655-145J

L S STARRETT
655-145J

Indicador de marcación, 0,125" Rango de medición, 0,001" Graduación, Lectura de 0-25-0 Marcado, Grupo AGD 3, Cojinetes con Joyas, Colgante en el Centro de la Espalda
Artículo MI #02048060
No. Fabricante 655-145J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
655-145J

Indicador de marcación, 0,125" Rango de medición, 0,001" Graduación, Lectura de 0-25-0 Marcado, Grupo AGD 3, Cojinetes con Joyas, Colgante en el Centro de la Espalda
Artículo MI #02048060
No. Fabricante 655-145J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    13/64 pulg.
  • Diámetro del dial
    2-3/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 25 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53531
  • Medición máxima
    1/8 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
655-145J IND. ESFERA, CON JOYAS, 2 3/4", 0,1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno