Motion
656-611J

L S STARRETT
656-611J

Indicador de dial, blanco, graduación: 0.0001", lectura: 0 a 10, rango de medición: 0" a 0.2"
Artículo MI #02048191
No. Fabricante 656-611J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
656-611J

Indicador de dial, blanco, graduación: 0.0001", lectura: 0 a 10, rango de medición: 0" a 0.2"
Artículo MI #02048191
No. Fabricante 656-611J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    3-5/8 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 10

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Colgante en el centro de la espalda
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53795
  • Medición máxima
    0.2 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
656-611J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 3 5/8", 0,2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno