Motion
656-6041J

L S STARRETT
656-6041J

Indicador de marcación, 0,001" Graduación, rango de medición de 6.000", lectura de marcación 0-100 , AGD Grupo 4, rodamientos con joyas, parte posterior con terminal en el centro
Artículo MI #02048197
No. Fabricante 656-6041J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
656-6041J

Indicador de marcación, 0,001" Graduación, rango de medición de 6.000", lectura de marcación 0-100 , AGD Grupo 4, rodamientos con joyas, parte posterior con terminal en el centro
Artículo MI #02048197
No. Fabricante 656-6041J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    6-1/16 pulg.
  • Diámetro del dial
    5-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 100

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Colgante en el centro de la espalda
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    53803
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
656-6041J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 3 5/8", 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno