Motion
53938
O1 Acciones de barra plana de acero para herramientas - 2 in de ancho, 1/32 in de grosor, 18 in de largo
Artículo MI #02048229
No. Fabricante 53938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
O1 Acciones de barra plana de acero para herramientas - 2 in de ancho, 1/32 in de grosor, 18 in de largo
Artículo MI #02048229
No. Fabricante 53938

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Estándares del sector cumplidos
    AISI/AAG O1
  • Tolerancia de longitud
    ±1/4 pulg.
  • Material
    O1 Acero para herramientas
  • Cumple con los estándares de la industria
    AISI, AAG
  • Tolerancia de espesor
    ±0.001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +0.000/+0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
53938 - 496 1/32X2X18 PIEZAS PLANAS
  • El stock es dimensionalmente estable, para el trabajo más complejo
  • Características de endurecimiento profundo y estructura de grano fino
  • Máquinas libremente: completamente esferoidizadas, recocidas
  • La identificación completa elimina la confusión con otros aceros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo