Motion
53940
O1 Material de barra plana de acero para herramientas - 1/32 pulg. de grosor, 18 pulg. de largo
Artículo MI #02048231
No. Fabricante 53940
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
O1 Material de barra plana de acero para herramientas - 1/32 pulg. de grosor, 18 pulg. de largo
Artículo MI #02048231
No. Fabricante 53940
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Estándares del sector cumplidos
    AISI/AAG O1
  • Tolerancia de longitud
    ±1/4 pulg.
  • Material
    O1 Acero para herramientas
  • Cumple con los estándares de la industria
    AISI, AAG
  • Tolerancia de espesor
    ±0.001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +0.000/+0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
53940 - 496 1/32X3X18 PIEZAS PLANAS
  • El stock es dimensionalmente estable, para el trabajo más complejo
  • Características de endurecimiento profundo y estructura de grano fino
  • Máquinas libremente: completamente esferoidizadas, recocidas
  • La identificación completa elimina la confusión con otros aceros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo