Motion
54983
Stock de barras planas de acero - 1/2 pulg. de ancho, 1/2 pulg. de grosor, 24 pulg. de largo
Artículo MI #02049115
No. Fabricante 54983
Price$169.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stock de barras planas de acero - 1/2 pulg. de ancho, 1/2 pulg. de grosor, 24 pulg. de largo
Artículo MI #02049115
No. Fabricante 54983

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$169.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    24 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.70 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Details

  • Estándares del sector cumplidos
    AISI 1018
  • Tolerancia de longitud
    ±1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Cumple con los estándares de la industria
    AISI
  • Tolerancia de espesor
    ±0.001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +0.000/+0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
54983 - 498 1/2X1/2X24 ACCIONES PLANAS LC
  • Reducciones sustanciales de costes en comparación con las existencias planas rectificadas de acero para herramientas, lo que ahorra hasta un 60% porque se trata de un acero con bajo contenido de carbono
  • Ideal para una amplia variedad de piezas que no requieren aceros tratados térmicamente más costosos, como placas de separación, plantillas, utillajes, piezas de máquinas y componentes, plantillas, etc.
  • Puede carburarse o endurecerse en la caja: las propiedades físicas, especialmente la resistencia a la tracción, el punto de elasticidad y la dureza Brinell, son sustancialmente mayores después del endurecimiento
  • NOTA: El grosor de 1/8” y inferior está hecho de material AISI 1010

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo