Especificaciones
Dimensiones
- Peso40.30 lb
Descripción general
- Reducciones sustanciales de costes en comparación con las existencias planas rectificadas de acero para herramientas, lo que ahorra hasta un 60% porque se trata de un acero con bajo contenido de carbono
- Ideal para una amplia variedad de piezas que no requieren aceros tratados térmicamente más costosos, como placas de separación, plantillas, utillajes, piezas de máquinas y componentes, plantillas, etc.
- Puede carburarse o endurecerse en la caja: las propiedades físicas, especialmente la resistencia a la tracción, el punto de elasticidad y la dureza Brinell, son sustancialmente mayores después del endurecimiento
- NOTA: El grosor de 1/8” y inferior está hecho de material AISI 1010