Motion
82CZ
Manómetro de diámetro interior, Manómetro de diámetro interior, 0.56 a 1.565", Número de piezas: 8
Artículo MI #02049309
No. Fabricante 82CZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro de diámetro interior, Manómetro de diámetro interior, 0.56 a 1.565", Número de piezas: 8
Artículo MI #02049309
No. Fabricante 82CZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    De 0.56 a 1.565 pulg.
  • Diámetro más grande
    1.565 pulg.
  • Diámetro más pequeño
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de indicador
    Indicador de diámetro interior de la esfera
  • Número de catálogo del fabricante
    55793
  • Página de producto del fabricante
  • Número de piezas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
82CZ CALIBRES DE DIÁMETRO INTERIOR, 0,560"-1.565" MÓDULO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo