Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla50 pies
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso2.50 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Recubrimiento de cuchillasPolímero
- Color de la cuchillaTransparente
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoCromado
- Material del cuerpoAcero
- Número de catálogo del fabricante55846
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho