Motion
80-134J
Indicador de marcación en miniatura, rango 050” , lectura de marcación 0-10-0, 0,0005” Rejilla Amueblada con esfera equilibrada, rodamientos con joyas y terminal en el centro
Artículo MI #02049354
No. Fabricante 80-134J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de marcación en miniatura, rango 050” , lectura de marcación 0-10-0, 0,0005” Rejilla Amueblada con esfera equilibrada, rodamientos con joyas y terminal en el centro
Artículo MI #02049354
No. Fabricante 80-134J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1/8 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 10 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0005 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    55892
  • Medición máxima
    0.05 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
80-134J IND. DE ESFERA, CON JOYAS, 1 17/64", .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo