Motion
216P-1
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: simple, acero
Artículo MI #02049371
No. Fabricante 216P-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 0" a 1", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: simple, acero
Artículo MI #02049371
No. Fabricante 216P-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Negro, cromo
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo simple
  • Número de catálogo del fabricante
    55952
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de dedal
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
216P-1 MICRÓMETRO DIGITAL, 1", 0,001" GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo