Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12.7 mm
- Anchura de la cuchilla77 mm
- Grosor0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 1 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoSistema métrico
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante55974
- Página de producto del fabricante
- Rango de medición0.05 a 1 mm
- Número de cuchillas20
Descripción general
- Hojas fabricadas con el mejor acero templado, cuidadosamente acabadas para corregir el grosor, probadas individualmente y marcadas con grosor
- Dispositivo de bloqueo en la mayoría de los manómetros: permite bloquear de forma segura una o más hojas en su posición
- Deja fácil de quitar o reemplazar
- La robusta y sustancial carcasa de acero protege las hojas
- Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales
- Especialmente útil para ajustar taqués, bujías, puntos de distribución, comprobar holguras de cojinetes y juego de engranajes, posiciones de ajuste, anillos y pasadores, y medir ranuras estrechas