Motion
585CP
Micrómetro de rosca de tornillo - Graduación: husillo de punta de 0.001 pulg.
Artículo MI #02049483
No. Fabricante 585CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de rosca de tornillo - Graduación: husillo de punta de 0.001 pulg.
Artículo MI #02049483
No. Fabricante 585CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de yunque
    Yunque en V doble
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de catálogo del fabricante
    56167
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de husillo
    Punto
  • Tipo
    Rosca de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
585CP MICRÓMETRO DE ROSCA DE TORNILLO, 1-2" RAN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron