Motion
C636EM-6

L S STARRETT
C636EM-6

Regla, longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 19mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", incluye: estuche protector
Artículo MI #02050014
No. Fabricante C636EM-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C636EM-6

Regla, longitud de la cuchilla: 6", ancho de la cuchilla: 19mm, graduación: 0.5mm, 1mm, 1/32", 1/64", incluye: estuche protector
Artículo MI #02050014
No. Fabricante C636EM-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    19 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Inglés, métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    57064
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C636EM-6 , 5 3/4" (150MM), SIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good