Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Longitud total4-61/64 pulg.
- Diámetro del husillo0.235 pulg.
- Longitud del husillo1-1/4 pulg.
- Diámetro del dedal25/64 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- Tuerca de sujeción suministradaIncluido
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante57071
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg.
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 pulg.
- Número de varillas de extensión0
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTrinquete