Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Longitud total5-7/8 pulg.
- Diámetro del husillo1/2 pulg.
- Longitud del husillo1-1/4 pulg.
- Diámetro del dedal23/32 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- Tuerca de sujeción suministradaIncluido
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante57072
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg.
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima0 pulg.
- Número de varillas de extensión0
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTrinquete