Motion
S816PC
Centro, Pin - Centro, Pin, Mango de agarre estriado/estilo cuerpo, Diámetro de perforación máximo de 4 mm
Artículo MI #02050022
No. Fabricante S816PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Centro, Pin - Centro, Pin, Mango de agarre estriado/estilo cuerpo, Diámetro de perforación máximo de 4 mm
Artículo MI #02050022
No. Fabricante S816PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    4 mm
  • Diámetro mínimo del punzón
    1.5 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Diámetro del punzón
    1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Empuñadura estriada
  • Incluye
    816A/B/D Prick Punches
  • Número de catálogo del fabricante
    57078
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sin desgaste
    No se contrae
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    5
  • Tipo de marcaje
    Centro, pasador

Descripción general

Descripción del fabricante
S816PC JUEGO DE PUNZONES: 1 CADA UNO DE NOS. 8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"