Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla77 mm
- Anchura de la cuchilla12.7 mm
- Grosor0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoSistema métrico
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante57086
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.03 a 0.5 mm
- Número de cuchillas13