Motion
173MAT
Grosor y galga - Juego, Longitud de la hoja de 12.7 a 7 mm, Rango de 0.03 a 0.5 mm, 13 Hojas
Artículo MI #02050030
No. Fabricante 173MAT
Precio176.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grosor y galga - Juego, Longitud de la hoja de 12.7 a 7 mm, Rango de 0.03 a 0.5 mm, 13 Hojas
Artículo MI #02050030
No. Fabricante 173MAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    De 12.7 a 7 mm
  • Anchura de la cuchilla
    77 mm
  • Grosor
    0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Conocido
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    57087
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.03 a 0.5 mm
  • Número de cuchillas
    13

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE GROSOR 173MAT , 13 DE CORTE CÓNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"