Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchillaDe 1/2 a 1/4 pulg.
- Anchura de la cuchilla3-1/32 pulg.
- Grosor0.0015 pulgadas, 0.0025 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.017 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.019 pulgadas, 0.01 pulgadas, 0.021 pulgadas, 0.022 pulgadas, 0.023 pulgadas, 0.024 pulgadas, 0.025 pulgadas, 0.026 pulgadas, 0.028 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.03 pulgadas
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoImperial
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Número de catálogo del fabricante57097
- Página de producto del fabricante
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.035 pulg.
- Número de cuchillas31
Descripción general
- Hojas fabricadas con el mejor acero templado, cuidadosamente acabadas para corregir el grosor, probadas individualmente y marcadas con grosor
- Dispositivo de bloqueo en la mayoría de los manómetros: permite bloquear de forma segura una o más hojas en su posición
- Deja fácil de quitar o reemplazar
- La robusta y sustancial carcasa de acero protege las hojas
- Se utiliza en la fabricación y el servicio de equipos de automoción, aviación, diésel y agrícolas, y también en trabajos de plantillas, accesorios, manométricas y experimentales
- Especialmente útil para ajustar taqués, bujías, puntos de distribución, comprobar holguras de cojinetes y juego de engranajes, posiciones de ajuste, anillos y pasadores, y medir ranuras estrechas