Motion
572B
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 1/2 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 22 hojas
Artículo MI #02050035
No. Fabricante 572B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 1/2 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 22 hojas
Artículo MI #02050035
No. Fabricante 572B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3-1/32 pulg.
  • Grosor
    0.0015 pulg., 0.0025 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.005 pulg., 0.006 pulg., 0.007 pulg., 0.008 pulg., 0.009 pulg., 0.012 pulg., 0.013 pulg., 0.014 pulg., 0.015 pulg., 0.016 pulg., 0.018 pulg., 0.01 pulg., 0.022 pulg., 0.025 pulg., 0.02 pulg., 0.035 pulg., 0.03 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Número de catálogo del fabricante
    57099
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.035 pulg.
  • Número de cuchillas
    22

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE GROSOR 572B , 0,0015-0,035" RANGO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"