Motion
706BZ
Bloque o conjunto de configuración, longitud total: 3", altura total: 2", ancho total: 1", estilo de bloque de configuración: 1-2-3 bloque
Artículo MI #02050039
No. Fabricante 706BZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque o conjunto de configuración, longitud total: 3", altura total: 2", ancho total: 1", estilo de bloque de configuración: 1-2-3 bloque
Artículo MI #02050039
No. Fabricante 706BZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    57122
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    2
  • Número de serie
    Número de serie incluido
  • Configurar estilo de bloque
    1-2-3 Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
706BZ PARES EMPAREJADOS 1" X 2" X 3" INSPECCIONAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"