Motion
57539
Stock de barras planas -
Artículo MI #02050377
No. Fabricante 57539
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stock de barras planas -
Artículo MI #02050377
No. Fabricante 57539
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.80 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
57539 - 497 3/4X1-1/4X18 STOCK PLANO
  • El 5% de contenido de cromo hace que este acero sea especialmente deseable para los punzones y troqueles que se utilizarán en ciclos de producción largos, ya que proporciona a las herramientas una vida útil mucho más larga
  • Se pueden producir hasta un 50 % más piezas por afilado que con el acero endurecido con aceite
  • La alta resistencia al desgaste también es ideal para punzones y troqueles para estampar silicio, aceros inoxidables, metal Monel® y otro material abrasivo
  • Mantiene una precisión dimensional cercana durante todo el proceso de tratamiento térmico: el amplio rango de endurecimiento de 75° hace que sea prácticamente infalible
  • La identificación completa elimina la confusión con otros aceros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo